Système d'ancrage rapide réutilisable "ONE SHOOT"
Système d'ancrage rapide réutilisable One Shoot
SYSTEME DE FIX RAPIDE ONE SHOOT L750
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ancrer, fixer et stabiliser le matériel et les éléments de construction.
Sécuriser les personnels à l'aide de la platine d'accrochage EPI.
Gain de temps et réduction des coûts :
- mise en place du dispositif par une seule personne d'un seul côté du mur.
- ne nécessite pas la mise en place d'un échaffaudage ou l'utilisation d'une grue ou nacelle de l'autre côté du mur.
Détrompeur en bout de tige permettant de s’assurer que le basculement ait bien été effectué.
Permet de réaliser des serrages sur des trous difficiles d’accès sur un des deux côtés du mur.
Un contrôle visuel doit impérativement être effectué avant chaque utilisation par le responsable du chantier.
Un suivi est à réaliser directement sur la Fiche de vie par le responsable du chantier.
La Notice et la Fiche de vie sont téléchargeables via www.wurth.fr, rubrique SERVICES / FICHES TECHNIQUES.
Plaquette de sécurité EPI + ONE SHOOT :
système certifié APAVE : EN795-2012 satisfaisant à la directive 89/686/CEE.
MISE EN PLACE
Insérer le ONE SHOOT dans un passage traversant de Ø 26mm (trou de tige, joint de dilatation, etc).
Effectuer une rotation de 180° : basculement du pivot de l'autre côté du mur.
Serrer l'écrou.
Le dispositif est verrouillé.
DEMONTAGE
Desserrer l'écrou.
Effectuer une rotation de 180° : provoque la remise en place du pivot, qui permet de ressortir le ONE SHOOT.
Matière (10) | Acier |
Inclus dans la livraison (20) | ONE SHOOT L700 + ecrou + rondelle |
Finition (30) | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur (40) | 865 mm |
Diamètre nominal (50) | 24 mm |
Résistance à la traction | 2.5 N/cm² |
Résistance au cisaillement | 7.7 N/cm² |
Longueur utile | 750 mm |
Type de filetage x diamètre nominal x longueur | Filetage mâle24 x 865 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!