Ruban joint de coffrage spécifique dalle
Ruban adhésif pour coffrage de dalles en béton
ADHESIF ETANCHE SPECIFIQUE BETON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Composé d’une mousse support PEHD, et de plusieurs couches de colle croisées à base de caoutchouc enfermant une maille textile polyéthylène :
- Permet, une fois posé, d’être complètement étanche et insensible à l’eau (pluie extérieure)
Les composants PE et la base caoutchouc de la colle permettent de classer ce joint de coffrage en catégorie de produits non toxiques (Classement D.I.B.).
- Présente un avantage sécurité pour l’utilisateur et gestion simplifié des déchets.
Conçu pour un décoffrage de 3 à 4 jours après pose :
- Augmentation de la prise du joint au fil du temps.
Adhère sur les contreplaqués de coffrage, les panneaux manuportables de coffrage, malgré les poussières, traces de béton, d’huile et d’humidité rencontrées sur les chantiers de construction.
- Les arêtes vives et les micro-stries du film PE supérieur détendu lors de la pose permettent simplicité, rapidité et efficacité de ragréage.
- Au décoffrage, le ruban reste adhérent au contreplaqué et non pas au plafond. Il subsiste une empreinte négative (0,4 à 0,7 mm) correspondant aux exigences du DTU 21, exécution des ouvrages en béton.
Matière | Mousse |
Matériau support | Mousse polyéthylène, Film PE, Caoutchouc |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Largeur | 40 mm |
Longueur | 25 m |
Couleur | Blanc |
Épaisseur du ruban adhésif | 0.8 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 35 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 15°C à 30°C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)