Peinture de marquage au sol
Peinture de marquage au sol
PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL BLEUE 5KG
Art. N° 5866600105
EAN 4053479823416
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Peinture monocomposant prête à l’emploi.
- Mise en oeuvre simple et rapide.
- Bonne applicabilité à basse et haute températures.
- Excellente adhérence sur les supports.
- Séchage rapide.Classification AFNOR Famille I – Classe 4a.
- Très bonne résistance à l’abrasion, aux agressions chimiques extérieures et aux solvants usuels.
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et aux rayons UV.
- Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques.
- Non réfléchissante.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Fiches de données de sécurité(X)
Peinture spéciale pour tout travaux de signalisation et de marquage au sol. Idéale pour les bandes axiales, parkings, bordures de trotoirs, fléchage, etc. Convient sur béton, enduits et chapes à base de liants hydrauliques, asphaltes, enrobés parfaitement stabilisés.
Pour une application et une tenue optimale, le support en contact avec la peinture doit être cohésif, propre, sèc, exempte d’huile, de graisse et de toute matière pouvant nuire à la bonne adhérence de la peinture. La durabilité et l'adhérence de la peinture sur les sols dépendent de la qualité du support et de l'importance de la préparation du support. Se reporter au DTU 59.3 qui définit les méthodes de préparation des supports et les conditions d'application des peintures de sol. Mise en oeuvre simple et rapide à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’un pistolet système Airless. Pour le matériel, utiliser si nécessaire le diluant universel Art. N° 0823 440...Pour un effet anti-dérapant, saupoudrer sur peinture fraichement appliquée l'additif anti-dérapant Art. N° 5873 587 2
Contenu | 3,5 L |
Couleur | Bleu |