Poste à souder TIG V160-TP CC
Poste à souder TIG DC 160
POSTE A SOUDER TIG DC 160 V2

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Courant continu, avec ou sans mode pulsé
Poste TIG professionnel automatique
- Arrivée automatique du gaz à la torche
- Plage de réglages : 10 - 160 ampères
Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc
- HF = à distance
- Lift Arc = par grattage
Mode pulsé
- Améliore le contrôle du bain de soudure
- Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines
Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction)
- Secteur 230 V
- Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène
Ventilation optimale
- Favorise la puisance de soudage
Technologie onduleur inverter
- Régulation électronique de la puissance
- Protection contre les surtensions
Procédé MMA
- Idéal pour des électrodes Ø 3,2 (maxi 4)
- Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage
- Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique
- Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode
EN 60974-1, EN 60974-3 et EN 60974-10
2 ans garantieOnduleur de soudage portatif, pour le procédé TIG en courant continu (DC) et le procédé MMA (électrode enrobée)
Poste idéal sur acier, inox, cuivre et autres matériaux soudables en courant continu
ATTENTION : ne soude pas l'aluminium
Cette machine compacte, portative et polyvalente permet aussi bien le soudage sur chantier ou en atelier
Poste livré dans une boîte cartonnée comprenant une torche TIG, un tuyau gaz, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères
Tension nominale | 95 V |
Électrodes à souder | 1,5 - 4,0mm |
Tiges de soudage TIG à souder | 1,0 - 3,2mm |
Courant de soudage d'électrode min./max. | 10-160 A |
Courant de soudage TIG min./max. | 10-160 A/CC |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 100 % |
Poids du produit (par pièce) | 9.200 kg |
Indice de protection IP | IP 23 |
Hauteur | 250 mm |
Largeur | 180 mm |
Longueur | 480 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Acier/acier inoxydable de soudage TIG 1 - 4 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
KIT DE MAINTENANCE TIG POUR D 1,6 MM
KIT DE MAINTENANCE TIG D 2,4 MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!