Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces
Coffret 450 chevilles multimatériaux SHARK TWIST
ASSORTIMENT CHEVILLES SHARK TWIST 450PCS
SYSTEMKOFFER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mise en œuvre rapide et flexible
- Facile : il suffit d'une simple pression du doigt pour enfoncer la cheville afin d'obtenir un montage affleurant, pas besoin de marteau
- Rapide : le serrage de la vis se fait très facilement
- Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique
- Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé
- Innovante : nœud de serrage créant 8 points de contact derrière la paroi pour une surface de tenue extrêmement grande
- Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées
- Optimisée : nécessite un couple de serrage faible, mais avec un couple de rupture élevé.
- Avec protection contre la rotation excessive
- Certifiée : Evaluation technique européenne ETA pour les matériaux pleins et creux à partir de mi-2023
Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les éléments à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, comme par exemple les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
Fiches de données de sécurité(X)
- Cheville plastique universelle
- Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement
- Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable
Nombre de pièces de l'assortiment | 450 PCS |
Capacités de charge SHARK TWIST | |||||
Diamètre de la cheville | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Support | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Béton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Brique pleine ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Brique silico-calcaire pleine ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Brique alvéolée ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Béton cellulaire PB2, PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Carreaux de plâtre ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Plaque de plâtre épaisseur = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Plaque de plâtre épaisseur = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Panneau de fibres en plâtre ép. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Affectation des éléments de fixation métriques en fonction du diamètre de la cheville | |||||
Cheville Ø6 | Cheville Ø8 | Cheville Ø10 | Cheville Ø12 | Cheville Ø14 | |
Diamètres de vis adaptés (filetage bois) | 4 à 5 mm | 5 à 6 mm | 6 à 8 mm | 8 à 10 mm | 10 à 12 mm |
Diamètres de vis adaptés (métrique) - matériaux de construction pleins et perforés | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Diamètres de vis adaptés (métrique) - plaques et panneaux | M3 | M4 | M5 | - | - |
DWL-PLA-SHARK-TWIST-6X36
DWL-PLA-SHARK-TWIST-8X46
DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56
DWL-PLA-SHARK-TWIST-12X66
DWL-PLA-SHARK-TWIST-14X76
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».