Disque à ébarber Cubitron III
Disque à ébarber 3M Cubitron III
DISQUE A EBARBER-CUBITRON3-G36-125X7.0MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grâce à la partie centrale encastrée du disque à meuler, le meulage est possible selon n'importe quel angle.
- Le disque s'adapte à presque tous les matériaux, mais il est spécialement conçu pour une utilisation sur l'acier inoxydable et divers alliages métalliques.
- Les performances du disque à ébarber 3M™ Cubitron™ 3 sont garanties grâce à son grain abrasif en céramique, repensé et façonné avec précision par 3M. La structure tranchante et angulaire de ce modèle se rompt encore et encore pour former des pointes tranchantes grâce à ses solutions d'adhérence moléculaire brevetées.
- Ses pointes aiguisées permettent au produit abrasif de couper rapidement, de rester frais et de durer beaucoup plus longtemps que les produits abrasifs traditionnels.
Diamètre x épaisseur | 125 x 7,0 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier, Acier inoxydable |