Signalisation d'objet saillant pour extincteur
Signalisation d'objets saillants pour extincteur
SIGNALISATION OBJET SAILLANT EXTINCTEUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'intérieur
- Prévention contre les chocs possibles de personnes malvoyantes
- Facilité de pose grâce aux trous pré-percés de ø 6mm
- Permet de vous mettre aux normes avec une ou deux protections selon la hauteur de votre obstacle
- Dimensions adaptées aux extincteurs
- Matière SEBS / PP / Acier
Résistance aux produits chimiques
- Eau de mer
- Essence
- Ethylène glycol
- Huiles hydrauliques
- Huiles minérales
Faiblesses aux produits chimiques
- Acétone
- Chlore
- Ether
- Huiles végétales
- Huiles de graissage
- Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Cas n°1 :
Si l'obstacle est entre 1.40 m et 2.20 m de hauteur, il faudra appliquer 2 dispositifs de rappel :
- Le premier entre 75 et 90 cm de hauteur par rapport au sol.
- Le deuxième entre 15 et 40 cm de hauteur par rapport au sol.
Cas n° 2 :
Si l'obstacle est à 1.40 m de hauteur maximum, il faudra appliquer 1 dispositif de rappel entre 15 et 40 cm de hauteur par rapport au sol.
Matière | SEBS - Styrène-éthylène-butène-styrène |
Poids du produit (par pièce) | 650.000 g |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 300 mm |
Profondeur d'installation | 200 mm |