Vis à bois à double filet ASSY® 4 CSMR Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante
Vis bois ASSY 4 CSMR ac zi double filetage FP RW
VIS BOIS ASSY4 DBL FI. A3K 5X60/37 RW30
ASSY 4 CSMR DUO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur
- Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée
Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage de la vis à double filet
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé
- La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis
- Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les raccords bois-bois conçus pour le serrage
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des raccords bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur jusqu'à ∅ 4 mm A2K 5 µm, à partir de ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pour les vis à partir de ∅ 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage total sont adaptées pour renforcer et créer des assemblages à capacité de charge élevée de deux composants. Les composants doivent être connectés sans jeu
Couleur | Argent |
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Longueur de filetage (lg) | 37 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 9,35 mm |
Hauteur de tête (k) | 4,7 mm |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Empreinte intérieure | RW30 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Forme de filetage | Double filetage |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Diamètre de l'âme | 3,15 mm |
Forme de pointe | Pointe avec filetage annulaire |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Universel |
Machines adaptées | Würth BS 14-A Combi |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |