Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Absorbants en feuilles pour hydrocarbures

Feuille d’absorbant hydrocarbures NF
FEUILLES D'ABSORBANT HYDROCARBURES

Art. N° 0899900280

EAN 4045989615957

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Absorbants en feuilles pour hydrocarbures

Art. N° 0899900280

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Maîtrise et absorption de déversements accidentels

Utilisable en préventif (ex : placé sous une machine ) ou curatif (en cas de déversement accidentel)


Utilisable en intérieur comme en extérieur


  • pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulé

Absorbant calandré par point :


  • offre une meilleure résistance mécanique

  • rend les absorbants moins pelucheux

Economique


  • Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles

  • Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids

  • Permet de réduire le poids de déchets à éliminer par rapport à de l'absorbant classique (pour une même quantité d'absorption : 8 kg d'absorbant granulés utilisés contre seulement 1 kg d'absorbant en feuilles)

Polyvalent et très pratique


  • Produit complémentaire aux absorbants en granulés

  • La fibre absorbe les liquides, les granulés assèchent ensuite le sol

ATTENTION ! Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques. Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés. (Protections individuelles appropriées notamment)


Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)

  • Conforme à la norme AFNOR NFT 90-361

  • Homologué par le C.E.D.R.E."
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Absorbant hydrocarbures : pour absorber les huiles, hydrocarbures et dérivés en intérieur comme en extérieur

Longueur x largeur

50 x 40,0 cm

Longueur

50 cm

Largeur

40,0 cm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques