Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Absorbants en feuilles pour hydrocarbures
Maîtrise et absorption de déversements accidentels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisable en préventif (ex : placé sous une machine ) ou curatif (en cas de déversement accidentel)
Utilisable en intérieur comme en extérieur
- pas de risque de dispersion du produit comme avec l'absorbant en granulé
Absorbant calandré par point :
- offre une meilleure résistance mécanique
- rend les absorbants moins pelucheux
Economique
- Peut être utilisé jusqu'à saturation des feuilles
- Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids
- Permet de réduire le poids de déchets à éliminer par rapport à de l'absorbant classique (pour une même quantité d'absorption : 8 kg d'absorbant granulés utilisés contre seulement 1 kg d'absorbant en feuilles)
Polyvalent et très pratique
- Produit complémentaire aux absorbants en granulés
- La fibre absorbe les liquides, les granulés assèchent ensuite le sol
ATTENTION ! Il est à noter que les produits absorbés conservent après absorption toutes leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques. Il conviendra donc de prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation des absorbants imbibés. (Protections individuelles appropriées notamment)
Les absorbants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur selon la nature des produits absorbés. Dans le cas d'absorption de produits toxiques ou polluants, ils doivent être éliminés conformément à la réglementation des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
- Conforme à la norme AFNOR NFT 90-361
- Homologué par le C.E.D.R.E."
Absorbant hydrocarbures : pour absorber les huiles, hydrocarbures et dérivés en intérieur comme en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!