Armoire à portes battantes PRO
ARMOIRE À ÉTAGÈRES TYPE FT 12
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Capacité de charge par étagère de 60 kg (avec répartition uniforme de la charge)
- Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol
Les avantages de la série PRO :
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)
- Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Désignation du type | PRO FT 12 |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 1000 x 500 x 1030 mm |
Design | 3 étagères, l 1 000 x P 500 mm |
Couleur du corps | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de porte | Bleu gentiane RAL 5010 |
Nombre de tiroirs | 2 PCS |
Capacité de charge du tiroir | 50 kg |
Nombre d'étagères | 3 PCS |
Capacité de charge de tablette | 60 kg |
Type de coulisse | Sortie totale téléscopique |
Nombre de portes | 2 PCS |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!