Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire à portes articulées PRO
Armoire à portes battantes robuste avec des tiroirs et étagères réglables en option
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Capacité de charge par étagère de 60 kg (avec répartition uniforme de la charge)
- Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol
Les avantages de la série PRO :
- Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant
- Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)
- Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!