Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Armoire à portes articulées PRO

Armoire à portes battantes PRO
ARMOIRE À ÉTAGÈRES PRO-FT22-RAL5010

Art. N° 0957351221

EAN 4046778514741

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Armoire à portes articulées PRO

Art. N° 0957351221
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
Armoire à portes battantes robuste avec des tiroirs et étagères réglables en option
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Capacité de charge par étagère de 60 kg (avec répartition uniforme de la charge)

  • Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol


Les avantages de la série PRO :


  • Choix de quatre couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)

  • Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

PRO FT 22

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

1000 x 500 x 1950 mm

Design

4 étagères, l 1 000 x P 500 mm, 2 tiroirs, hauteur de caisson 70 mm/hauteur frontale 90 mm, extension complète

Couleur de l'armoire

Gris clair RAL 7035

Couleur de la porte

Bleu gentiane RAL 5010

Nombre de tiroirs

2 PCS

Capacité de charge du tiroir

50 kg

Nombre d'étagères

4 PCS

Capacité de charge de tablette

60 kg

Type de coulisse

Sortie totale téléscopique

Nombre de portes

2 PCS

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tablette

ETAGERE-1000X500MM P ARMOIRE PRO FT12/22

Individuellement pour armoire à portes articulées de type PRO FT et armoire à porte coulissante de type PRO ST