Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs
Foret métal HSS DIN 338 Type RN 130° 25 pcs Syska
ASSORT. FORET METAL HSS 25 PCS Ø1-13 MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170639.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170630.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Réduction transversale optimisée de la pointe de perçage
Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale
Idéal pour effectuer des trous de carottage
Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 25 PCS |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Forme de tige | Cylindrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D1,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D4,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D6,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D7,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D8,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D9,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D10,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D11,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D11,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D12,0MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D12,5MM
ZEBRAFORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D13,0MM
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!