Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Balai réservoir avec support

Balai réservoir avec support
BALAI RÉSERVOIR 1L AVEC SUPPORT HOKLP

Art. N° 0891350340

EAN 4058794221244

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Balai réservoir avec support

Art. N° 0891350340

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Balai de lavage à plat avec réservoir fixe et support aluminium

Système professionnel pour lavage et désinfection


Manche ergonomique en aluminium et réservoir


Idéal pour les endroits difficiles d'accès avec chariot de nettoyage ou sans point d'eau


  • Simplicité d'utilisation

  • Encombrement réduit

Réservoir en polypropylène ayant une capacité de 1 litre


  • Grande autonomie

  • Détachable

Vaporisation simple grâce au bouton poussoir


  • Economique

Permet un nettoyage rapide


  • Délivre la juste dose de liquide pour un séhcage rapide des sols

Livré avec un support rail alu 40 cm


  • Système coulissant permettant un nettoyage même dans des zones difficiles d'accès

Livré sans frange

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Couleur

Gris aluminium

Longueur

150 cm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Franges de lavage microfibre 40 cm

FRANGE MICRO. ABRASIVE 40 CM HOKLP

Frange microfibre avec picots abrasifs pour lavage à plat
x 5 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques