Barre de poignée, acier inoxydable
Poign meuble barre, acier inoxydable
POIGNEE BARRE INOX ENT.320 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Longueur (L) | 384 mm |
Hauteur (H) | 35 mm |
Diamètre (D) | 12 mm |
Dimension entre les axes (A) | 320 mm |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!