Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®
Batterie Li-Ion 18 V M-CUBE
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Etanchéité et évacuation de la chaleur optimales
Maintien robuste des cellules intégrées, et protection de la batterie contre la surchauffe et les vibrations.
Durée de vie élevée et utilisation optimale de la puissance délivrée
Gestion intelligente de la batterie grâce au contrôle continu de chaque cellule
Protection de la batterie et des composants
Le boîtier robuste et ses composants souples protègent la batterie contre les dommages dus aux chutes et réduit le risque de rayures sur les surfaces délicates
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Témoin LED du niveau de charge
Tension nominale | 18 V/DC |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Poids de la batterie | 695 g |
Chargeurs adaptés | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Composant de service | Batterie pour machine |
Compatible W-Connect | No |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |
Poids du produit (par pièce) | 734.000 g |
Avec surveillance à cellule unique | Yes |
Machines adaptées | M-CUBE 18 V |
Type de pile/batterie | Li-lon |