Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Batterie PowerSwap 2600 mAh

Batterie PowerSwap 2 600 mAh
BATTERIE POWERSWAP

Art. N° 0827940801

EAN 4099618794988

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Batterie PowerSwap 2600 mAh

Art. N° 0827940801
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
Batterie Li-ion pouvant être utilisée pour plusieurs lampes portatives LED PowerSwap. La batterie peut être facilement remplacée, permettant une utilisation continue de la lampe sans interruption.

Design Würth exclusif


Batterie Li-ion 18650, 3,7 V 2600 mAh, avec port USB-C


Indicateur LED pour connaître l'état de la batterie


La batterie peut être chargée comme suit :


  • Directement sur le port USB-C de la batterie

  • Via le port USB-C de la lampe PowerSwap

  • Dans la station de charge PowerSwap
IndicationCharger uniquement à l'intérieur et dans des pièces sèches.
La batterie est uniquement compatible avec la série PowerSwap.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension nominale

3,7 V

Capacité de la batterie

2600 mAh

Longueur x largeur x hauteur

24,3 x 24,3 x 77 mm

Poids du produit (par pièce)

60,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur 5 V 1 A avec câble de chargement USB-A/USB-C

CHARGEUR-5V/1A-AVEC-CABLE-USBC/USBA

Chargeur universel intelligent port USB pour la recharge des appareils USB
x 1 pcs
Station de charge PowerSwap

CHARGEUR BATTERIE POWERSWAP

Permet de charger jusqu'à deux batteries PowerSwap