Baume plastiques et cuir
Baume plastiques et cuir, habitacle véhicule
BAUME POUR PLASTIQUES ET CUIRS
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grâce à sa formule nourrissante et protectrice, ce baume offre une solution complète pour maintenir l'habitacle de votre voiture propre, frais et en parfait état.
- S’utilise aussi bien sur le cuir que sur le plastique (un seul produit suffit)
- Simplifie la rénovation de l’habitacle
- Protège les surfaces de manière durable
- Laisse une agréable odeur de neuf
- Finition mate
- Non gras
- Ne contient pas de silicone
Ne pas utiliser sur les textiles, les instruments électroniques ou les vitres
Fiches de données de sécurité(X)
Appliquer sur une surface préalablement nettoyée. Appliquer à l’aide d’une éponge vinyle imbibée du baume ou pulvériser à 20 cm de la surface à traiter. Essuyer et lustrer soigneusement avec un chiffon microfibre
Contenu | 500 ml |
Type de récipient | Pulvérisateur |
Odeur/parfum | Cuir |
Couleur | Blanc |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
pH | 7 |
Densité/conditions | 0,99 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!