Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Borne de recharge I-CON DLM

Borne de recharge I-CON DLM
BORNE I-CON POUR VEHIC. ELEC. 7.4 KW DLM

Art. N° 9501008936

EAN 4065233151208

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Borne de recharge I-CON DLM

Art. N° 9501008936

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Borne de recharge pour véhicule électrique à 7,4 kW avec gestion de puissance
  • Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA

  • Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10

  • Assemblage : fixation murale

  • Interface utilisateur : LED/App (Bluetooth)

  • Mode de charge : Mode 3

  • Type de prise femelle : Type 2

Législation de référence :


  • EN CEI 61851-1:2019

  • CEI 61851-21-2:2018

  • EN CEI 61439-7:2020

  • ETSI EN 300 328:2016

  • ETSI EN 301 489-17:2017

  • EN 50581:201
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Instructions d'utilisation :


Le boîtier mural peut être utilisé dans deux configurations différentes :


  • ECO : permet de définir un seuil de puissance de sortie maximum et une plage de temps de fonctionnement unique.

  • DLM : permet d'ajuster automatiquement la puissance de sortie en fonction de la quantité d'électricité consommée par les autres appareils de la maison. L'utilisation de la fonction DLM nécessite l'accessoire compteur monophasé, art. 9501010113.

Tension nominale

230 V/DC

Puissance débitée

7,4 kW

Courant de charge

20 A

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 50 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CHRGCBL-ELVEH-MODE3-T2-T2-20A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CABLE-RECHAR-VEH-EL-MODE3-T2-T2-32A-5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

CABLE-RECHAR-VEH-EL-MODE3-T2-T2-32A-7,5M

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques