Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne de recharge I-CON DLM

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de recharge I-CON DLM

Borne de recharge pour véhicule électrique à 7,4 kW avec gestion de puissance

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA

  • Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10

  • Assemblage : fixation murale

  • Interface utilisateur : LED/App (Bluetooth)

  • Mode de charge : Mode 3

  • Type de prise femelle : Type 2

Législation de référence :


  • EN CEI 61851-1:2019

  • CEI 61851-21-2:2018

  • EN CEI 61439-7:2020

  • ETSI EN 300 328:2016

  • ETSI EN 301 489-17:2017

  • EN 50581:201
Article ni repris, ni échangé.