Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bouchons d'oreilles avec cordon x-100

CORDELETTE PROT AUD X-100

Art. N° 0899300332

EAN 4046778690148

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Bouchons d'oreilles avec cordon x-100

Art. N° 0899300332

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants

Toujours disponibles rapidement grâce au cordon de sécurité



Très bonne isolation



Excellente transmission du son de la voix



Très confortables, donc pas de réticence à les porter



La surface fermée empêche la pénétration de corps étrangers et de particules de poussière dans le bouchon d'oreilles



Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :


  • Réduit la pression de contact au niveau de l'ouverture du conduit auditif

  • Adaptation douce et optimale au conduit auditif

  • Insertion correcte rapide

  • Bouchon d'oreilles facile à retirer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme

Valeur d'atténuation SNR

37 dB

Valeur d'atténuation L

34 dB

Valeur d'atténuation M

35 dB

Valeur d'atténuation H

36 dB

Type de récipient

Distributeur jetable

Design

Par paires dans sachet plastique

Nombre de bouchons d'oreilles

100 Paire

Couleur

Vert néon

Normes

352, AS/NZS 1270

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques