Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE4-(A2K)-M2X10

Art. N° 00572 10

EAN 4046778636610

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Art. N° 00572 10

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M2

Longueur (l1)

10 mm

Hauteur de tête (k1)

1,4 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW4

Normes

4017

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion (3)

48 h

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique)

10 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Couple de serrage 90 % de la limite d'élasticité (1)

0,4 Nm

Force de précharge résultante min./max. (2)

0,514-1 kN

Disque avec dureté à utiliser

≥ 200 HV

Ecrou à utiliser avec classe de résistance

≥ 8

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400

PATE-DASSEMBLAGE-EN-SPRAY-HSP1400-300ML

Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.