Bouton à encoche
Bouton de meuble à encoche
BOUTON ENCOCHE DIAM. 20 CHROME
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis M 4 (non fournies)
- Longueur des vis : 6 mm + épaisseur de la façade (+/- 2 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Ameublement
Matière | Laiton |
Finition | Chromé |
Hauteur (H) | 28 mm |
Diamètre (D) | 20 mm |
Diamètre du filetage | 4 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!