Brosse nettoyante WIT-RB
Brosse nettoyante pour WIT-UH 300
ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le nettoyage des trous percés dans le béton
- WIT-UH 300, option 1 : agrément technique européen ATE-17/0127
- WIT-UH 300, REBAR : agrément technique européen ATE-17/0036
Avec filetage de raccordement M8
Diamètre nominal de foret | 18 mm |
Pour tige d'ancrage | M16 |
Adapté au diamètre de tige | 14 |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Longueur | 150 mm |
Longueur de remplissage | 80 mm |
Filetage de raccordement | M8 |
Matière du fil | Acier |