Buses de coupe
Buse de coupe pour chalumeau
BUSE DE COUPE 16/10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour chalumeau coupeur 90°
Epaisseur du matériau min./max. | 50-80 mm |
Épaisseur du matériau min. | 50 mm |
Épaisseur du matériau max. | 80 mm |
Poids du produit (par pièce) | 113.000 g |
Pression d'oxygène min./max. | 4-6 bar |
Pression d'acétylène min./max | 0,2-0,3 bar |