Butée de coffrage SA ON 171
Support de coffrage SA ON 171
SHALANSHLG-SAON171
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation pratique car les deux côtés peuvent être utilisés
- Positionnement temporaire des coffrages
- Quasiment invisible après le retrait du coffrage
- Pour clous jusqu'à ∅ 3,7 mm max.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Gris |
Diamètre de butée (ØdA) | 48 mm |
Hauteur (HA) | 30 mm |
Diamètre du trou | 3,7 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 |