CLOSOIR CANAL FLEX PLUS
Closoir Canal Flex Plus, faîtage/arêtier ventilé
CLOSOIR CANAL FLEX
Art. N° 0681000400
EAN 4053479231129
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Colori beige/rose moucheté
- Pour s'intégrer parfaitement aux toitures en tuiles canal de teinte traditionelle
Support 100% aluminum
- Résistant à la corrosion et aux agressions climatiques
- Non dégradable par les insectes, oiseaux et petits rongeurs
- Ininflammable
Réalisé d'une seule pièce
- Pas de couture, ni de collage pour une étanchéité et une résistance maximum
- Teinte identique sur toute la surface du closoir
Pré-plié dans la longueur
- Mise en place facilité sur la lisse bois
Grandes ondulations
- Permet de s'adapter à toutes les formes de tuiles
Adhésif butyl
- Résistant et flexible
- Etanche
Nombreuses perforations
- Bonne capacité de ventilation
- Etanche à la goutte d'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Réalisation à sec de faitage et arrêtier ventilé
Les supports doivent être propres et secs
Dérouler le closoir sur la lisse de faîtage ou d'arêtier
Prévoir un recouvrement d'au moins 5 cm à chaque raccord
Centrer et fixer le closoir tous les 30 cm à l'aide d'agrafes ou de clous
Presser la bavette dans le creux des tuiles des deux côtés de la rehausse
Retirer la bande de protection de l'adhésif
Maroufler la bavette du sommet vers le creux des tuiles, presser fortement
Couleur | Beige |
Longueur de rouleau | 5 m |
Largeur de la roue | 400 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Section transversale d'aération | 100 cm² |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Longueur | 20 m |