Cartouche de Gaz Mapp
Cartouche rechange Mapp gaz
CARTOUCHE MAPP GAZ BRASURE FORTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cartouche 100% propylène pour tous travaux de brasage et soudage
Température à 2400°C pour une utilisation même par temps froid
Utilisation à 360°
Cartouche en aluminium
Raccord européen standard EU 7/16" :
- compatible avec notre chalumeau Art. N° 0984 900 31 et un grand nombre de torches et accessoires en 7/16"
Certifié Apragaz Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 788 ml |
Poids net | 380 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!