Casque de chantier SH 2000-S
Casque de chantier SH 2000-S
CASQUE DE SECURITE SH 2000-S BLEU
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sécurité optimale
Protège-cou prolongé vers le bas
Réglage rapide et optimal de la largeur
Système de molette
Vue dégagée vers le haut
Casque à visière courte
Facile à transporter
- Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement
- Léger
Bonnes options de combinaison
Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive
Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Couleur | Bleu |
Taille min./max. | 51cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VISIERE POUR CASQUE SH 2000-S
CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI
ADAPTATEUR PR PROTECT AUDITIV SH2000
AY-EARMUFF-HARDHAT-F.SH2000-SH2000E
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
BANDEAU POUR CASQUE SH 2000-S