Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur rosace TENDANCE
Ensemble sur rosace TENDANCE - 1
Ensemble sur rosace TENDANCE - 2
Ensemble sur rosace TENDANCE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur rosace TENDANCE

Béquille avec ressort de rappel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite

En aluminium, finition argent


  • Alliage de 1ère fusion

  • Résistant à la corrosion

Traité par anodisation


  • Protège des agressions externes, telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air

  • Prise en main confortable

Ecologique


  • 100% recyclable

Béquille avec ressort de rappel


  • Soutien de la béquille

  • Forme exclusive Würth

Pour portes d'épaisseur 40 mm


  • Universelle