Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 28 V
Puissante scie sabre à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Réglage facile de la vitesse en fonction du matériau
2 réglages
Travail sûr
En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser.
Changement de la lame de scie rapide et sans outil
Changement rapide de la lame de scie
Butée réglable sans outil
Le réglage de la butée permet d'utiliser toute la longueur de la lame de scie.
Longue durée de vie
Les joints spéciaux de la tige de levage protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!