Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSCO DIN 338 SMART STEP

Ce foret multi-performances est doté d'une technologie SMART STEP unique (d'un diamètre de 2,5 mm) pour les trous de haute précision percés manuellement dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), aciers résistant à la chaleur et titane. Convient également pour des applications générales liées à l'acier classique (jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance), à la fonte et aux métaux non ferreux (tels que le bois dur et le bois tendre).
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
Nouvelle géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)



Nettement plus rapide qu'un foret hélicoïdal classique



Perçage nettement plus facile par rapport aux forets hélicoïdaux classiques



Trous circulaires précis sans pointer



Perçage extrêmement confortable


  • Elimine les opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Perçage incliné possible

  • Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Idéal pour extraire des rivets

  • Idéal pour le perçage de tuyaux ou matériaux ronds associés à des exigences élevées en matière de centrage, de précision et de durée de vie, comme la construction de rails


Le premier foret hélicoïdal permettant un perçage précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage avec l'outillage à main


  • Géométrie optimisée de la pointe du foret étagé

  • Tige réduite à un diamètre de 12,7 mm à partir d'un diamètre de foret de > 13,0 mm pour une utilisation dans tous les mandrins de serrage à 3 mors courants


Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm)


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication

Pour les trous borgnes, noter la longue pointe autoperceuse (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.