Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Collier double isophonique type Atlas acier zingué jaune
Taraudage M 7 x 150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Disponible en plusieurs diamètres, il est composé d'un taraudage de raccordement en M7 x 1,5 que l'on retrouve très fréquemment en environnements plomberie et sanitaire.
Son avantage principal est qu'il permet de réaliser une double fixation de tubes en parallèle l'un de l'autre.
Grâce à aux bandes intérieures en caoutchouc qui limitent et absorbent les vibrations de la tuyauterie, il offre un confort acoustique et réduit le niveau de nuisances sonores éventuelles.
La finition de couleur zingué jaune le rend parfaitement adapté pour la fixation de tubes en cuivre puisqu'elle permet un rendu très esthétique.
Il est, de plus, livré avec 2 vis de serrage prémontées qui permettent un ajustement parfait à la dimension des tuyaux.
L'utilisation en combinaison avec des pattes à vis à collerette de dimension M7 x 150 est recommandée.
Principalement utilisés dans le domaine sanitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!