Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de déviation d'angle ABS
Pour l'installation d'un système de corde standardisé qui ne supporte pas le passage de véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Homologation générale pour la construction (abZ) Z-14.9-786
- Marquage Ü
- Utilisable avec pratiquement n'importe quel support de sécurité ABS
- Montage sur pratiquement tous les toits conventionnels
- Câble en acier inoxydable de 8 mm d'épaisseur (V4A)
- Protection simultanée jusqu'à 4 personnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!