Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 1 Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 2 Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 3 Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 4 Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 5 Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Zx5Bv5NqmkQ

Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 1
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 2
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 3
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 4
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 5
Vis à bois pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR inox A2 antique, filetage partiel, tête fraisée autofraisante

Vis à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblages universels bois/bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée



Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être conçues à partir d'un ∅ de 5 mm dans le logiciel de construction en bois Würth

  • Les vis pour panneau en bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les le chevillage plastique où la résistance peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée