Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 1 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 2 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 3 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 4 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 5 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 6 Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Zx5Bv5NqmkQ

Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 1
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 2
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 3
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 4
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 5
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 6
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR Acier inox A2 brut, filetage total, tête fraisée autofraisante

Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées au vieillissement

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Le renfoncement RW garantit une transmission optimale de la puissance


  • Une surface de contact plus large au niveau de l'embout de vissage offre une puissance accrue

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec beaucoup de nœuds ainsi que dans les planches fabriquées en dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Pas de serrage excessif avec rendement élevé


  • Transmission de puissance plus élevée dans les bois compacts et durs grâce au filetage grossier avec géométrie de flanc de filetage asymétrique renforcée

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour le vissage sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce au filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Il a une résistance limitée à l'acide et ne convient pas aux atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée