Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 1 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 2 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 3 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 4 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 5 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 6 Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Zx5Bv5NqmkQ

Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 1
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 2
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 3
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 4
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 5
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 6
Vis à bois universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle pour bois dur ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante

Vis à filetage partiel en acier inoxydable A4 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblages universels bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux bords de meulage situés dans la tête fraisée


Sécurité maximale de serrage excessif avec performances d'avance élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Assemblage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois reconstitués. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée