Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR Vis à double filet  Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué  - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY® 4 CSMR Vis à double filet Tête fraisée autofraisante à filetage partiel en acier zingué

Vis spéciale à filetage partiel avec tête fraisée autofraisante pour le montage de panneaux de particules pour plancher dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Le renfoncement RW garantit une transmission optimale de la puissance


  • Une surface de contact plus large au niveau de l'embout de vissage offre une puissance accrue

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec beaucoup de nœuds ainsi que dans les planches fabriquées en dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Pas de serrage excessif avec rendement élevé


  • Transmission de puissance plus élevée dans les bois compacts et durs grâce au filetage à double filet avec géométrie de flanc de filetage asymétrique renforcée

  • Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour le vissage sans friction dans le plastique, par exemple dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce au filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement au vieillissement, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur ou dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, utiliser des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologué conformément à la norme ETA-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées