Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
5 article(s) avec 7 versions trouvées
Câble haute qualité avec finition robuste pour la charge et la synchronisation jusquà 480 Mbps
Câble de haute qualité avec traitement robuste pour la synchronisation et le transfert de données jusquà 5 Gbit/s, ainsi que la charge avec fonction de charge rapide à 60 W/3 A max.
Support de smartphone universel pour grille de ventilation dans la voiture
Chargeur de voiture rapide avec 2 ports USB pour la recharge des appareils USB
Câble haute qualité avec finition robuste pour la charge et la synchronisation jusquà 480 Mbps.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.