Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
18 article(s) avec 23 versions trouvées
Kit complet pour un diagnostic électrique automobile
Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
La conception modulaire est adaptée à toutes les unions rapides de 4 mm
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses dinjection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche
Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, coudés
Avec adaptateur pour câbles de soutirage mesurant jusquà 3,3 mm de diamètre
Tension nominale <50 V
Câbles de mesure en silicone à double isolation de 1,2 m, chacun doté de 1 fiche de sécurité de 4 mm, droits
Idéal pour la détection des courts-circuits sur les systèmes électriques et électroniques
Convient aux câbles jusquà 4 mm de diamètre
Idéal pour connecter ou rallonger les câbles de test
Embouts de test en forme daiguille coudés dun côté
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Idéal pour établir des contacts électriques sur des systèmes de commande, comme des buses d'injection, des capteurs MAP, des capteurs TPS et des connecteurs en bloc étanche