Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 13 versions trouvées
Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création dun plancher en bois d’extérieur
Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Affiche le sens et le degré dinclinaison de la pente du support
Pour la pose de blocs de pierre
Assure un maintien antidérapant des plaques sur les montants porteurs
Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création d'un plancher en bois d’extérieur
Affiche le sens et le degré d'inclinaison de la pente du support