Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Correcteur de pente Buzon
Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
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
Correcteur de pente
- Réglable de 0 % à 5 %.
- Placer sous le plot. Il faut calculer la hauteur du correcteur de pente, du plot terrasse + 12 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!