Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Agent absorbant Basic
Agent absorbant Basic - 1 Agent absorbant Basic - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/x-28usl0EsU

Agent absorbant Basic - 1
Agent absorbant Basic - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Agent absorbant Basic

Matériau hydrofuge pour nettoyer facilement les substances huileuses.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Degré d'absorption extrêmement élevé


  • 1 litre de granulés absorbants absorbe facilement 0,6 litre d'huile

  • Toutes les substances contenant de l'huile sont absorbées

  • Les substances absorbées sont retenues à 100 % et ne sont plus libérées


N'absorbe pas l'eau, convient donc également à une utilisation dans l'eau



Point d'éclair : 300 °C



Peut être stocké sans limite de temps

Indication

Après utilisation, l'absorbant constitue un déchet toxique et doit être éliminé de manière appropriée dans une installation prévue à cet effet. Ne convient pas à l'acide fluorhydrique.