Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Amortissement de fermeture en douceur Soft-Close pour portes de meuble, combiné à la série de charnière pour meuble Nexis Impresso à fonction automatique et angles d'ouverture de 100° et 110°
- Pas de claquement bruyant des portes contre le côté de l'unité ; les portes s'ouvrent et se ferment doucement
- Montage rapide sans outil
- Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
- Avec vis de réglage pour un réglage fin aux différents angles d'ouverture et décalages
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!