Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Amortisseur de porte Soft-Close
Pour charnière invisible Nexis Click-on et Impresso 170°
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
Amortissement de fermeture en douceur Soft-Close pour portes de meuble, combiné à la série de charnière pour meuble Nexis à fonction automatique et angle d'ouverture de 170°
Pas de claquement des portes sur le côté de l'unité : les portes se referment en douceur et sans bruit
Montage rapide sans outil
Rapide et facile, peut être ajouté à postériori
Avec vis de réglage
Ajustement optimal à plusieurs angles et décalages d'ouverture.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!