Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cartouche de mortier pour ampoule chimique W-VD
Pour les systèmes de capsule à ampoule chimique W-VD (béton non fissuré)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation individuelle en béton non fissuré :
- Tige d'ancrage W-VD-A (homologuée) ou cheville à filetage femelle W-VD-IG (homologuée)
- Cheville chimique, système à cartouches (volume de mortier prémélangé dans une cartouche en verre)
- La tige d'ancrage est placée en tournant et en poussant (le mouvement de rotation permet de mélanger le mortier bicomposant)
- Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage aussi loin que possible
- Fixation avec faible pression d'expansion pour des distances axiales et au bord minimes
- L'ancrage est dû à la combinaison du mortier, de tiges d'ancrage et de la base d'ancrage. Tige d'ancrage en acier galvanisé tailles M8, M10, M12, M16, M20 et M24
- Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074
- Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Nettoyer le trou de perçage : 1 soufflage, 1 brossage, 1 soufflage, 1 brossage
Insérer la tige d'ancrage à l'aide de la perceuse en mode rotation-percussion.

















- Agrément Technique Européen ATE-06/0074 : Point de fixation individuel + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Acier zingué galvanisé : Agrément technique européen ATE-06/0074
- Résistance au feu : F30, F60, F90, F120 : Exposition aux flammes d'un seul côté conformément à la norme DIN EN 1363-1:1999-10
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.- Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour le béton non fissuré (zone de compression)
- La cheville peut être utilisée pour les ancrages de charges essentiellement statiques (par ex. poids propre, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques
- Mise en œuvre dans le béton sec ou humide (béton de poids normal ayant une résistance à la compression comprise entre C12/15 min. et C50/60 max.)
- La température ambiante dans la zone de la fixation ne doit pas dépasser +50 °C à long terme et, à court terme, +80 °C
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- Adapté à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, plaques de base, socles, structures en bois, poutres, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!