Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire environnementale ST30
Armoire environnementale avec trois bacs de récupération à soudure étanche et bac de plancher testé conformément à StawaR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Unité en tôle acier robuste
- Revêtement par poudre de grande qualité, corps gris clair (RAL 7035), portes de couleur rouge signalisation (RAL 3020)
- Portes à rabattement avec verrouillage rotatif et système de verrouillage protégé
- Stockage sûr et conforme des liquides non inflammables et polluant l'eau et des substances toxiques dans les zones de travail, conformément à la norme TRGS 510
- Charge par bac de récupération 75 kg avec charge répartie uniformément
- Modèle équipé de 3 bacs de récupération (20 litres) et d'un bac de plancher (30 litres, testé conformément à StawaR), bacs de récupération réglables en hauteur par incréments de 25 mm
- Les trous de ventilation des portes battantes assurent un échange d'air continu
- Orifice d'évacuation (NW 100) pour la ventilation mécanique dans l'angle de l'unité
Ne convient pas au stockage de matériaux inflammables dans l'espace de travail.
Pour un stockage sûr et approprié dans de petits conteneurs de matières pouvant polluer l'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!