Aspirateurs à eau et poussières pour professionnels
Würth vous propose une large gamme d'aspirateurs à eau et poussières pour professionnels. Nos aspirateurs sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, de l'automobile ou encore de l'industrie. L'utilisation de ce type d'appareils est indispensable sur les chantiers poussiéreux dès lors que vous produisez de la poussière en utilisant par exemple un marteau perforateur, une meuleuse d'angle et des consommables destinés à créer des copeaux et autres particules, comme les forets, les disques à tronçonner...etc
Nettoyage automatique du filtre
Tous les aspirateurs à eau et poussières (sauf ISS 35) disposent du nouveau système de nettoyage automatique “APFC” pour évacuer instantanément les poussières logées dans le filtre à air plissé. Ce dispositif assure en permanence une puissance d’aspiration maximale.
Ce système garantit une puissance d’aspiration élevée et constante, un gain de temps et un plus grand confort d’utilisation, une réduction des frais de maintenance et une longue durée de vie des aspirateurs.
Filtration révolutionnaire
La turbine d’aspiration est équipée du système "Bypass" qui assure que l’air aspiré chargé en humidité n’entre pas en contact avec les éléments électriques du moteur, une aspiration des liquides et des poussières sans changement de filtre à air, une utilisation de la capacité totale de la cuve grâce aux éléments filtrants logés dans la tête d’aspiration ainsi qu'un haut niveau de filtration en raison de la grande surface filtrante.
Protection antistatique
Tous les
aspirateurs à eau et poussières (sauf ISS 35) sont équipés d’une masse au niveau de l’orifice d’aspiration pour éviter les champs électrostatiques et la décharge électrique sur l’utilisateur. Ce dispositif garantit également la protection du moteur et des composants électroniques.
Nouvelle gamme d'aspirateurs à eau et poussières
En 2019, Würth développe sa gamme en offrant 4 nouvelles solutions d'aspirateurs électriques industriels eau et poussières qui incluent également un système intégré et adapté pour le rangement des accessoires et le transport des coffrets Sysko sur chantier.
- L’aspirateur industriel eau et poussière ISS 50-L AUTO WÜRTH : doté d’une cuve de 50 litres, il est idéal pour l’aspiration de gravats, de gros volumes de poussières de bois, de particules métalliques... Il est équipé d’une prise électrique pour le branchement d’un outil électroportatif, d’un variateur pour réguler le débit d’aspiration ainsi que d’un système de nettoyage automatique du filtre à air plat.
- L’aspirateur industriel eau et poussière ISS 40-M AUTO WÜRTH : avec sa cuve de 40 litres, il est parfait pour l’aspiration des poussières nocives sèches, fines et lourdes non inflammables de catégorie M, les copeaux et sciures de bois, les limailles de fer et les liquides. Il possède lui aussi une prise électrique permettant de brancher un outil électroportatif. Il dispose d’un variateur pour réguler le débit d’aspiration et d’un système de nettoyage automatique du filtre à air plat.
- L’aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L AUTO WÜRTH : idéal pour l’aspiration des poussières non nocives, copeaux et sciures de bois, il peut également aspirer les limailles de fer et les liquides. Il est muni également d’une prise électrique pour le branchement d’un outil électroportatif, d’un variateur pour réguler le débit d’aspiration et d’un système de nettoyage automatique du filtre à air plat.
- L’aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L WÜRTH : adapté pour l’aspiration des poussières non nocives, copeaux et sciures de bois, limailles de fer et liquides, il dispose pour sa part d’un système manuel pour le nettoyage du filtre à air plat.