Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs
Coffret de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/WHw8ZulKbPg

Coffret de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs

Forets haute vitesse pour un perçage manuel précis dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier traditionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique)
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
Jusqu'à 50% plus rapide que les forets métal meulés traditionnels


Géométrie rapide



Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et poussée optimisée



Frottement limité et évacuation rapide des copeaux


Bobine exclusive Vario



Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm) :


  • Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable

  • Transfert de puissance optimal

  • Evite d'endommager le mandrin

  • Faible effort requis pour l'ouverture la fermeture du mandrin